ESD-Schwenkarm, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 972140 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schwenkarm-Ausladung 310 mm
Tragfähigkeit 25 kg
Produktart Schwenkarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972140 1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406167509
Kopieren
Herstellernummer 972140 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkarm aus Stahlrohr mit 1 oder 2 Gelenken, zur Befestigung (Schraubverbindung) an Trägersäulen. Zur Aufnahme von Lochwand Nr. 972144, TFT-/Tastatur-Halter Nr. 972142 und TFT-Halter Nr. 928178.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb