ESD-Lochwand zweiseitig 2000

Artikel-Nr.: 972101 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 481 mm
Breite 1.920 mm
Tiefe 25 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung beidseitig
Gewicht 24 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Herstellernummer 972101 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden. Lochwände aus Stahlblech □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör aus Gruppe 95.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb