{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Vertikalauszug Tragfähigkeit | 600 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 2.400 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in E | 36E | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 28 | |
Vertikalauszug Schubladen Breite | 160 mm | |
Vertikalauszug Nutzhöhe | 1.750 mm | |
Anzahl Auszüge | 4 | |
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130 | 24 | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 120 | |
Achsabstand A | 142 mm | |
für Werkzeugschäfte | C6 | |
Gewicht | 310 kg | |
Produktart | CNC-Schwerlast-Vertikalschrank |
Artikelnummer | 971655 C6 | |
Herstellernummer | 971655 C6 |