{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 54 mm | |
Tiefe | 135 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 17 | |
Achsabstand A | 75 mm | |
für Werkzeugschäfte | VDI 40 | |
Produktart | CNC-Trägersystem |
Artikelnummer | 971570 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4062406165376 | |
Herstellernummer | 971570 VDI40 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |