{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 1.845 mm | |
Aufnahmeschienen | 2 Paar | |
Anzahl Querträger | 8 | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 160 | |
Achsabstand A | 72 mm | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Gewicht | 115 kg | |
Produktart | CNC-Großraumschrank |
Artikelnummer |
971451 SK30
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406164850
Kopieren |
|
Herstellernummer |
971451 SK30
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |