Hartschaumeinlagen leer, für Hainbuchspannköpfe TOP65

Artikel-Nr.: 970718 TOP65
Rabatt
23.40 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spannzangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite 149 mm
Tiefe 298 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 18 E
Anzahl Werkzeugaufnahmen 2
Ausführung leer für Hainbuchspannköpfe
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970718 TOP65
Herstellernummer 970718 TOP65

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiger PE-Hartschaumeinsatz (anthrazit / grau, leer) mit Fräsungen zur individuellen Bestückung von Hainbuchspannköpfen. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 × 18 E der Schubladennutzfläche.

Hinweis:

Gr. TOP65 passt auch für SK65.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb