{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Höhe ohne Werkzeugaufnahmen | 60 mm | |
Breite | 480 mm | |
Tiefe | 518 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 24 | |
Achsabstand A | 91 mm | |
für Schublade Nutzbreite | 490 mm | |
für Schublade Nutztiefe | 520 mm | |
für Werkzeugschäfte | HSK 63 | |
Produktart | Schubladeneinsatz |
Artikelnummer | 970710 HSK63 | |
Herstellernummer | 970710 HSK63 |