Trägerschiene für Tool-UNIT-Werkzeugträger, passend für Typ: 1500mm

Artikel-Nr.: 970668 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 75 mm
Breite 1.440 mm
Tiefe 85 mm
Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 4
passend für Typ 1500
Tragfähigkeit 25 kg
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970668 1500
EAN / GTIN 4045197518910
Herstellernummer 970668 1500
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einhängen für GARANT Tool-UNIT-Werkzeugträger Nr. 971000.
Neigung im eingehängten Zustand wahlweise 12,5° oder 25°.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92) CNC-Regal Nr. 970680 und Materialwagen Nr. 918590.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb