{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 80 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 155 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 7 | |
Achsabstand A | 110 mm | |
für Werkzeugschäfte | HSK 80 | |
Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen | 25 kg | |
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen | 50 kg | |
Einsatzbereich | CNC-Regal | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 970660 HSK80 | |
EAN / GTIN | 4045197489166 | |
Herstellernummer | 970660 HSK80 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |