Aufsatzgestell C5

Artikel-Nr.: 970505 C5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 327 mm
Breite 500 mm
Tiefe 550 mm
Anzahl Werkzeugträger 3
Anzahl Werkzeugaufnahmen 15
Achsabstand A 82 mm
für Werkzeugschäfte C5
Einsatzbereich CNC-Werkbank
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970505 C5
EAN / GTIN 4045197489555
Herstellernummer 970505 C5

Beschreibung

Ausführung:

Die Seitenteile lassen sich individuell mit Trägerschiene Nr. 970110 und Werkzeugträger bestücken. Die Module können waagerecht oder schräg eingebaut werden.
Bestückt mit 3 Werkzeugträgern.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb