Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen SK30

Artikel-Nr.: 970125 SK30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Tiefe 150 mm
    seitliche Rahmengröße 37 mm
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 12
    Achsabstand A 69 mm
    für Werkzeugschäfte SK 30
    Produktart Werkzeugträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970125 SK30
    EAN / GTIN 4045197772091
    Herstellernummer 970125 SK30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich.

    Passend für:

    Breite 452 mm:
    System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.
    Breite 627 mm:
    System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb