Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 452/A

Artikel-Nr.: 970011 452/A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 925 mm
Breite 500 mm
Tiefe 800 mm
Grundfläche Breite 500 mm
Grundfläche Tiefe 800 mm
Nutzbreite 452 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene) 3
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene) 5
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Rad PU
Produktart CNC-Transportwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Herstellernummer 970011 452/A

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (⌀ 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb