Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt 150 mm

Artikel-Nr.: 967728 150
Setpreis 2 Stück (CHF 24.28 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart feine Riffelung
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967728 150
EAN / GTIN 4045197974655
Herstellernummer 967728 150

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen aus Polyurethan, (elastisch, d. h. keine dauerhafte Verformung), Spannflächen mit feiner Riffelung.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb