Magnet-Schraubstockbacken-Paar Filz, glatt, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967726 100
Setpreis 2 Stück (CHF 11.78 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart glatt
Material Aluminium / Filzauflage
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967726 100
EAN / GTIN 4045197974495
Herstellernummer 967726 100
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen mit glatter Filzauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb