Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, glatt, Standard 150 mm

Artikel-Nr.: 967721 150
Setpreis 2 Stück (CHF 16.28 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 150 mm
    Befestigungsart Dauermagnet
    Spannflächenart glatt
    Material Aluminium
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967721 150
    EAN / GTIN 4045197974136
    Herstellernummer 967721 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
    Spannflächen glatt.

    Passend für:

    Alle Schraubstockmodelle.

    Hinweis:

    Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb