Universal-Spannvorrichtung

Artikel-Nr.: 967650
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehbereich Kugelgelenk 360 Grad
Schwenkbereich Kugelgelenk 90 Grad
Aufnahmebolzen Außen-Gewinde M18×1,5
Aufnahmebolzen Innen-Gewinde M10
Gewicht 0,9 kg
Produktart Spannvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Herstellernummer ALUP

Beschreibung

Ausführung:

Durch Kugelgelenk in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- und schwenkbar. Stahldorn mit Außengewinde M18×1,5 und Innengewinde M10 zur Aufnahme selbstgefertigter Montage- oder Spannvorrichtungen. Das Kugelgelenk ist durch einen Schnellspannhebel in jeder Stellung sofort festzuklemmen. Mit Anschraubplatte zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte. Leichtmetall-Legierung; hammerschlaglackiert.

Passend für:

Techniker-Schraubstöcke Nr. 967590, 967600, 967610.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb