Techniker-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 75mm

Artikel-Nr.: 967590 75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 75 mm
Spannweite 110 mm
Spanntiefe 50 mm
Klemmbereich 0 mm - 80 mm
Drehbereich Kugelgelenk 360 Grad
Schwenkbereich Kugelgelenk 90 Grad
wechselbare Backen ja
Klemmbügel inklusive ja
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Herstellernummer ALU075

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend.
Mit auswechselbaren Stahlbacken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb