Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte 100 mm

Artikel-Nr.: 967370 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Heuer Front
    Backenbreite 100 mm
    wechselbare Backen nein
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl gesenkgeschmiedet
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967370 100
    EAN / GTIN 2050002047716
    Herstellernummer 100 100 + 103 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
    Nach vorne öffnend.
    Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
    Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
    Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.
    Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

    Lackierung:

    Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb