{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 120 mm | |
Spannweite | 150 mm | |
Spanntiefe | 80 mm | |
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 1 − 2.1/2 Zoll | |
Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend | |
Material | Stahl gesenkgeschmiedet | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer |
967110 120
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197694195
Kopieren |
|
Herstellernummer |
967110 120
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |