{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 180 mm | |
Spannweite | 220 mm | |
Spanntiefe | 110 mm | |
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 3/4 – 3.1/2 Zoll | |
Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend | |
Material | Stahl gesenkgeschmiedet | |
Gewicht | 27 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer | 967100 180 | |
EAN / GTIN | 4062406393267 | |
Herstellernummer | 967100 180 |