Ersatzbacken-Paar geschliffen 150 mm

Artikel-Nr.: 967045 150
Setpreis 2 Stück (CHF 42.15 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 18 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 98,5 mm
Spannflächenart geschliffen
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967045 150
EAN / GTIN 4045197612496
Herstellernummer 967045 150

Beschreibung

Passend für:

GARANT-Schraubstöcke Nr. 967000; 967010; 967030.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben und Zentrierbuchsen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb