HOLEX Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×5, Stufenanzahl 2X4

Artikel-Nr.: 966520 2X4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Länge L 0,93 m
Leiterlänge 0,93 m
Arbeitshöhe ca. 2,5 m
untere äußere Breite 0,46 m
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 5,8 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966520 2X4
EAN / GTIN 4045197795939
Herstellernummer 966520 2X4

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rutschsichere Leiterfüße. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb