{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 1,68 m | |
Plattformbreite | 600 mm | |
Plattformtiefe | 800 mm | |
Grundfläche Breite | 0,98 m | |
Grundfläche Tiefe | 1,99 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 200 mm | |
Neigung Treppe | 60 Grad | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller | 2 | |
Lenkrollen-⌀ | 125 mm | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 7 | |
mit Plattformgeländer | ja | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Knieleiste | ja | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 41,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free-Prinzip | ja | |
Produktart | Podesttreppe |
Artikelnummer | 966220 7 | |
EAN / GTIN | 4003866419753 | |
Herstellernummer | 41975 |