{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Modulkombination | B+C | |
Arbeitshöhe | 2,4 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,4 m | |
Podesttiefe | 0,8 m | |
Sprossen-/Stufenbreite | 555 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 250 mm | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 2 | |
Material | Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht Einzelmodul | 3,9 kg | |
Gewicht Modulkombination | 8,7 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produktart | Arbeitspodest |
Artikelnummer | 966150 C | |
EAN / GTIN | 4003866402625 | |
Herstellernummer | 40262 |