{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 2,65 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,66 m | |
untere äußere Breite | 0,57 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 205 mm | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 3 | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 7 kg | |
Produktart | Sicherheits-Klapptreppe |
Artikelnummer | 966005 3 | |
EAN / GTIN | 4003866414918 | |
Herstellernummer | 41491 |