{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Länge L | 0,69 m | |
Leiterlänge | 0,69 m | |
Arbeitshöhe ca. | 2,25 m | |
untere äußere Breite | 0,44 m | |
Holmhöhe | 73 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 80 mm | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer |
965920 2X3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197742070
Kopieren |
|
Herstellernummer |
965920 2X3
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |