Montagehocker, Werkstatthocker mit Bambusplatte

Artikel-Nr.: 965656
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 480 mm
Breite 450 mm
Tiefe 435 mm
Ablagefach Breite 392 mm
Ablagefach Tiefe 352 mm
Sitzbreite 450 mm
Sitztiefe 500 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Material Sitzfläche Bambusplatte
mit Rücklehne nein
Gewicht 10,8 kg
Produktart Montagehocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965656
Kopieren
EAN / GTIN 4045197801036
Kopieren
Herstellernummer 965656
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichter und stabiler Montagehocker mit großen Rollen ⌀ 100 mm (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse). Mit seitlichen Lochblechwänden zur Aufnahme von Lochwandzubehör aus Gruppe 95 und Sichtlagerkästen aus Gruppe 96.
Mit praktischem Ablagefach der Maße 352×395 mm (B×T). Hartschaumeinlagen passen am besten in der Größe 6×10G (2 Stück).
Sitzfläche aus Bambusplatte, 25 mm stark. Eignet sich besonders gut für Schweißarbeiten.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb