Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Rollen

Artikel-Nr.: 965420
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Sitzbreite 340 mm
    Sitztiefe 300 mm
    Rückenlehne Höhe 190 mm
    Fußkreuz-⌀ 580 mm
    Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 650 mm
    Tragfähigkeit 120 kg
    Material Sitzfläche PU-Schaum
    Material Fußkreuz Aluminium poliert
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Rollensatz
    mit Rücklehne ja
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Rollen Ausführung lastabhängig gebremste, weiche Rollen für harte Böden
    Norm DIN 68877
    Produktart Stehhilfe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965420
    EAN / GTIN 4016849432878
    Herstellernummer 9408-2000-521

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminium Fünffußkreuz (⌀ 600 mm). Mit Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. Weiches Sitzen mit Halt, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). Ergonomische Rückenstütze (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

    Verwendung:

    Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.
    Arbeitshocker Version mit Rollen für harte Böden.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb