Schwerlast-Arbeitsdrehstuhl, Stoff

Artikel-Nr.: 965383
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 160

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 160 kg
Ausführung mit Rollen
Fußkreuz-⌀ 740 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich mit Bodengleiter 450 mm - 600 mm
Höhenverstellung Bereich mit Rollen 490 mm - 640 mm
Tragfähigkeit 160 kg
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965383
EAN / GTIN 4016849591179
Herstellernummer 9816-GE01-701

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster und sicherer Arbeitsdrehstuhl mit verstärktem, extragroßem Fußkreuz aus Aluminium (⌀ 740 mm), Sicherheitsgasfeder mit Abdeckung aus Stahl, Stuhlmechanik in verstärkter Ausführung.
Rückenlehne stufenlos verstellbar und in Höhe und Neigung individuell einstellbar. Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne. Transport- und Tragegriff aus Stahl.
Inklusive Armlehnen. Raum zwischen den Armlehnen 570 mm, in der Breite verstellbar.
Extrastarke Polsterung mit 25% höherem Schaum-Raumgewicht, sehr robust und strapazierfähig.
Mit Stoffpolster Bezug

Norm:

DIN 68877

Lieferumfang:

Inklusive 1 Satz Gleiter und 1 Satz Rollen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb