Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965317 BLACK
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Material Sitzfläche Stoff
Material Fußkreuz Stahl
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Gewicht 13,5 kg
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Herstellernummer 9020-MH01-602-502217

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne mit weichem Stoffpolster. Bequem und atmungsaktiv. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb