Sitz-/Stehhilfe, Integral-Schaum, mit Gleiter und Fußring, hoch

Artikel-Nr.: 965072
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Rückenlehne Höhe 120 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 560 mm - 810 mm
Sitzneigungsverstellung nein
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
mit Rücklehne ja
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Norm DIN 68877
Produktart Stehhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965072
EAN / GTIN 4045197702470
Herstellernummer 965072

Beschreibung

Ausführung:

Weiches Sitzen mit Halt. Die ergonomische Rückenstütze mit 120 mm Höhe unterstützt die richtige Sitzhaltung.
Das 5-armige Fußkreuz aus Aluminium bietet Standfestigkeit in jeder Sitz- und Stehposition.
Sitz aus weichem und bequemem Integralschaum.
Tragfähigkeit: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb