Ergonomischer Arbeitshocker, Stoffpolster, mit Gleiter 1

Artikel-Nr.: 965067 1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung ohne Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Höhenverstellung Bereich 440 mm - 610 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965067 1
EAN / GTIN 4062406284664
Herstellernummer 965067 1

Beschreibung

Ausführung:

Hocker für dynamisches Sitzen. Sitzfläche kippbar im 15° Winkel, dadurch Bewegungsmöglichkeit von 30°. Bequemer Drehhocker aus weichem Mesh-Stoffpolster, bequem und atmungsaktiv. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb