{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 70 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 35 % | |
Zugfestigkeit | 400 N/mm | |
Besonderheit | handeinreißbar | |
Anwendung | Markieren | |
temperaturbeständig bis | 80 °C | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 50 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 1,36 mm | |
Produktart | Bodenmarkierungsband |
Artikelnummer | 964981 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448572097 | |
Herstellernummer | 60954-00001-00 |