Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: BLACK

Artikel-Nr.: 964971 BLACK
(CHF 5.03 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Klebmasse Kautschuk / Harz
Anwendung Markieren
Farbe schwarz
Länge 18,3 m
Breite 50 mm
Stärke 0,7 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964971 BLACK
EAN / GTIN 048011192215
Herstellernummer 7100009880

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband 3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 Serie, für den Innen- und Außenbereich. Gute Haftung auf sauberen, trockenen Oberflächen; keine Faltenbildung, kein Reißen, Schrumpfen oder Ablösen. Beständig gegen die meisten Chemikalien, Phthalatfrei. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln beschichteten, dimensionsstabilen Kunststoffträgerfilm, dadurch sehr strapazierfähig und für schwere Beanspruchung geeignet. Rutschhemmung R13, Verdrängungsraum V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb