Nitrilgummi-Fußbodenmatte, offen, mit Sicherheitskanten 66X102 cm

Artikel-Nr.: 964620 66X102
(CHF 376.67 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
    Stoßschutz Fußboden
    Materialeigenschaft ölfest
    Herstellerbezeichnung Safety Stance™ Nitrile
    Länge 102 cm
    Breite 66 cm
    Stärke 22 mm
    Material Nitrilgummi
    Farbe schwarz / orange
    mit Sicherheitskanten 3-seitig
    steckbar nein
    Gewicht 13 kg/m2
    Produktart Arbeitsplatzmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 964620 66X102
    EAN / GTIN 662641658141
    Herstellernummer 549S2640OB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, orangefarbenen Sicherheitskanten an drei Seiten.
    • Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten − die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.
    • Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.
    • Sehr rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. Bodenstärke: 22 mm, Gewicht: ca. 13 kg/m2.
    • Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.
    • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

    Nitrilgummi-Fußmatte mit kreisrunden Öffnungen.

    Hinweis:

    Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb