Arbeitsplatzmatte 100 % Nitrilgummi ölfest, schwarz

Artikel-Nr.: 964566
(CHF 316.43 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft ölfest
Länge 91 cm
Breite 91 cm
Stärke 19 mm
Material Nitrilgummi
Oberfläche Anti-Rutsch-Oberfläche
Farbe schwarz
mit Sicherheitskanten erweiterbar
steckbar ja
silikonfrei ja
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R9
Gewicht 12,7 kg
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964566
EAN / GTIN 662641769168
Herstellernummer 656S0033BL

Beschreibung

Ausführung:

100% Nitrilgummi, ölfest.

Beschreibung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 19 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti-Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. Aus nahezu unverwüstlichem Gummi.
  • Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet. Resistent gegen die meisten Chemikalien und gegen extreme Temperaturen.

Hinweis:

Passende Kantenleisten unter Nr. 964577 und 964578 jeweils Gr. 0 und 1.
Bei starker Funkenbelastung für gute Belüftung sorgen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb