Kantenleiste 22,5OUT Grad

Artikel-Nr.: 964558 22,5OUT
Rabatt
53.40 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Herstellerbezeichnung Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Länge 76 cm
Winkel 22,5 Grad
Material Naturgummi-Mischung
Farbe gelb
Befestigungsnoppen ohne Befestigungsnoppen
Produktart Kantenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964558 22,5OUT
EAN / GTIN 662641861329
Herstellernummer 441MC003YL

Beschreibung

Ausführung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 13mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BGR181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.
  • Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.
  • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.

Ansteckbare Kantenleisten mit Befestigungsnoppen 76 cm, Farbe gelb.
Ansteckbare Kantenleisten ohne Befestigungsnoppen 76 cm, bzw. mit Befestigungsnoppen 36 cm, Farbe gelb.

Passend für:

Kantenleisten Nr. 964558 Gr. 22,5IN und 22,5OUT sind passend für Arbeitsplatzmatte Nr. 964556 Gr. 22,5.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb