{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
Stoßschutz | Fußboden | |
Materialeigenschaft | nicht ölresistent | |
Herstellerbezeichnung | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Länge | 150 cm | |
Breite | 122 cm | |
Stärke | 14,3 mm | |
Material | Vinylschaumkern | |
Oberfläche | Vinyl | |
Farbe | schwarz / gelb | |
Abschrägung | 4-seitig | |
Antirutsch-Unterseite | ja | |
mit Sicherheitskanten | 2-seitig | |
steckbar | nein | |
bedingt beständig gegen die meisten | industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien | |
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Gewicht | 11 kg | |
Gewicht pro Fläche | 6,5 kg/m2 | |
Produktart | Arbeitsplatzmatte |
Artikelnummer | 964531 150 | |
EAN / GTIN | 662641658110 | |
Herstellernummer | 479C0048YB |