{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
Stoßschutz | Fußboden | |
Materialeigenschaft | nicht ölresistent | |
Breite | 91 cm | |
Stärke | 14,3 mm | |
Länge frei bestimmbar | 0,6 m - 22,8 m | |
Material | Vinylschaumkern | |
Oberfläche | Vinyl | |
Farbe | schwarz / gelb | |
Abschrägung | 4-seitig | |
Antirutsch-Unterseite | ja | |
mit Sicherheitskanten | 2-seitig | |
steckbar | nein | |
bedingt beständig gegen die meisten | industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien | |
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Gewicht pro Fläche | 6,5 kg/m2 | |
Gewicht (kg pro Meter) | 5,9 kg/m | |
Produktart | Arbeitsplatzmatte |
Artikelnummer | 964523 | |
EAN / GTIN | 2050001943453 | |
Herstellernummer | 964523 |