Arbeitsplatzmatte Top Breite 60 cm

Artikel-Nr.: 964520
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Breite 60 cm
Stärke 14,3 mm
Länge frei bestimmbar 0,6 m - 22,8 m
Material Vinylschaumkern
Oberfläche Vinyl
Farbe schwarz
Abschrägung 4-seitig
Antirutsch-Unterseite ja
mit Sicherheitskanten 2-seitig
steckbar nein
bedingt beständig gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 R10
Gewicht pro Fläche 6,5 kg/m2
Gewicht (kg pro Meter) 3,9 kg/m
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964520
EAN / GTIN 662641657724
Herstellernummer 964520

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für höhere Beanspruchung hergestellt:
  • Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.
  • Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.
  • Antirutsch-Unterseite RedStop™.
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
  • Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.

Achtung:

Dieser Artikel ist aufgrund der Berechnung auf Meterbasis nicht elektronisch bestellbar.
Für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unseren telefonischen Bestellservice oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bestellung zu.

Hinweis:

Stückpreis = Preis/m×Mattenlänge. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Bestellangabe: Länge in Meter.
Die Gesamtlänge von 0,6 m bis maximal 22,8 m frei bestimmbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb