EUROFIX Transportkasten grau EF4220

Artikel-Nr.: 964486 EF4220
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cushion Trax® (black)
Höhe 220 mm
Breite 300 mm
Tiefe 400 mm
Nutzbreite 225 mm
Nutztiefe 355 mm
Material Polypropylen
Farbe grau
Griff-Form Durchfassgriff
vorbereitet für Deckel ja
stapelbar ja
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Herstellernummer 479C0048BL

Beschreibung

Ausführung:

Transportbehälter für manuelles und automatisches Handling aus Polypropylen. Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken. Behälter ist formstabil und robust mit glatten Innenwänden für leichte Reinigung. Mit kräftigen Stapelrändern für sicheres Stapeln bis zu 600 kg. Verrippungen für hohe Wandstabilität. Kompatibel mit allen Euronormbehältern. Farbe grau.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb