Transport- und Stapelbehälter mit Klappe 1000X800 mm

Artikel-Nr.: 963561 1000X800
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe × Nutzbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 670 mm
Breite 860 mm
Tiefe 1.060 mm
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1.000 mm
Füllhöhe 500 mm
Stapelhöhe maximal 600 mm
Einfahrbreite 660 mm
Einfahrtiefe 860 mm
Unterfahrhöhe 100 mm
Tragfähigkeit 1.000 kg
Stapeltragfähigkeit 5.000 kg
Material Stahlblech
Farbe mausgrau RAL 7005
Wand Ausführung mit Klappe
Stapelrand 3-seitig nein
Fangecken mit Kranösen ja
mit Einfahrtaschen nein
kranbar ja
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich nein
stapelbar ja
Gewicht 42 kg
Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963561 1000X800
EAN / GTIN 4251572701659
Herstellernummer M1510-06-01

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech mit W-Pfosten-Ausführung und angekanteter Stütze. Mit stabilem, rohrähnlichem Wandumschlag oben, stabilen Rundsicken im Wand- und Bodenbereich sowie genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber (Frachtaufkleber lassen sich von den Noppen leichter entfernen). Robuste Stapel- und Fangecken mit Kranösen. Großbehälter sind mittels zertifizierter Krantraverse in vertikalen Zugketten mit Haken kranbar. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit Klappe.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005.

Hinweis:

Auch in den Farben feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011 und enzianblau RAL 5010 erhältlich. Fragen Sie uns an.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb