Stapeltransportkasten verzinkt 2Z

Artikel-Nr.: 963386 2Z
Rabatt
67.40 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2Z
Herstellerbezeichnung Serie 14/6
Inhaltsvolumen 38,4 l
Höhe 300 mm
Breite 321 mm
Tiefe 477 mm
Nennmaß Breite 300 mm
Nennmaß Tiefe 450 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Stapelbelastung 1.200 kg
Material Stahlblech
Farbe feuerverzinkt
Griff Art Fallgriff
gerollter Stapelrand 4seitig ja
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963386 2Z
Herstellernummer 15890

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. DIN EN ISO 1461.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb