Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 2

Artikel-Nr.: 963385 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
Inhaltsvolumen 24,9 l
Höhe 200 mm
Breite 321 mm
Tiefe 479 mm
Nennmaß Breite 300 mm
Nennmaß Tiefe 450 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Stapelbelastung 1.200 kg
Material Stahlblech
Farbe grau-blau lackiert
Griff Art Fallgriff
gerollter Stapelrand 4seitig ja
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Herstellernummer 8070

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb