Lagerboxen PP-Set, grün, Typ: LB400E

Artikel-Nr.: 963363 LB400E
Setpreis 30 Stück (CHF 7.20 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ LB400E
Höhe 81 mm
Breite 91 mm
Tiefe 400 mm
Farbe grün
Inhalt pro Karton 30
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Herstellernummer VPE 19501461

Beschreibung

Passend für:

Allzweck-Regale Nr. 990000990015 mit Tiefe 400 und 500 mm und Fachboden-Steckregale Nr. 990201990216, Fachbodenregale Nr. 990500990506, Nr. 990540990546, Weitspannregale Nr. 990700990715 und Nr. 990740990755.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb