Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 963255 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 435 mm
Breite 357 mm
Tiefe 255 mm
Anzahl Schubladen 6
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Herstellernummer 137591
Hersteller raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H mm): 6 St.
(320×240×57)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb