Schublade transparent 150-01

Artikel-Nr.: 963253 150-01
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 41 mm
Breite 67 mm
Tiefe 153 mm
Schubladentyp 150-01
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963253 150-01
EAN / GTIN 5733439104692
Herstellernummer 104692

Beschreibung

Passend für:

Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 40 und 48.

Hinweis:

Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 40 ist bestückt mit Schubladen Nr. 963253 Gr. 150−01, 150−02 und 150−03.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb