Trennplättchen-Set transparent, passend für Schubladentyp: 150-00

Artikel-Nr.: 963252 150-00
Setpreis 60 Stück (CHF 0.16 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 35 mm
Breite 52 mm
passend für Kasten-/Box-/Schubladen-Typ 150-00
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963252 150-00
EAN / GTIN 5733439101981
Herstellernummer 101981
Hersteller raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Passend für:

Schubladen Nr. 963253.
Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 60.

Lieferumfang:

Anzahl Plättchen: 60 St.

Hinweis:

Schubladen in Schubladenmagazin Nr. 963251 Gr. 40 können bestückt werden mit Trennplättchen Nr. 963252 Gr. 150−01, 150−02 und 150−03/04.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb