Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll 21

Artikel-Nr.: 962885 21
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 9×36
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in E 9×36
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Breite 149 mm
Tiefe 598 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 36 E
gefüllte Schubladenbreite in E 9 E
Anzahl der Werkzeuge 21
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962885 21
EAN / GTIN 2050001800480
Herstellernummer 962885 21

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962885 Gr. 0: 1 St.
12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642129
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: je 1 St.
Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 130; 255: je 1 St.
Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb