Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll 29

Artikel-Nr.: 962882 29
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 9×36
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in E 9×36
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
    Breite 149 mm
    Tiefe 598 mm
    Breite in E 9 E
    Tiefe in E 36 E
    gefüllte Schubladenbreite in E 9 E
    Anzahl der Werkzeuge 29
    Ausführung mit Steckschlüssel
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 962882 29
    EAN / GTIN 4045197707765
    Herstellernummer 962882 29

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Passend für:

    Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962882 Gr. 0: 1 St.
    GARANT Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
    GARANT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 635429 Gr. 75; 240: je 1 St.
    GARANT Quergriff 3/8 Zoll Nr. 635729 Gr. 200: 1 St.
    GARANT Kardangelenk 3/8 Zoll Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.
    GARANT 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637125
    Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
    GARANT Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Nr. 637329 Gr. 16; 20,8: je 1 St.
    GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637629
    Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb